GARANT Diabolo VHM tóruszmaró R1 0,1, TiAlN, ⌀ DC × L1: 1X3mm

Cikkszám: 206156 1X3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC × L1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: 0 / −0,005
  • Fogak száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Diabolo
Vágóél ⌀ DC 1 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus H
Tűrés névleges ⌀ 0 / −0,005
Fogak száma Z 2
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,05×D másolómarásnál; 0,05×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HA, h5
belső hűtés nem
Élhossz Lc 1 mm
Vágóél rádiusz R1 0,1 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 3 mm
Nyak ⌀ D1 0,95 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 65 HRC 0,02 mm
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 65 HRC 0,02 mm
Korrektúra tényező ap korr 1
Színes gyűrű piros
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 206156 1X3
EAN / GTIN 4045197934024
Gyártó száma 206156 1X3

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
200
Acél < 900 N/mm²
P
200
Acél < 1100 N/mm²
P
190
Acél < 1400 N/mm²
P
170
Acél < 50 HRC
H
120
Acél < 55 HRC
H
100
Acél < 60 HRC
H
72
Acél < 65 HRC
H
55
Acél < 67 HRC
H
50
Acél < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

GARANT Diabolo:
Speciális geometria, bevonat és keményfém keménymegmunkáláshoz a nagy teljesítményű tartományban.
Elektrolit réz megmunkálásához is alkalmas.
Duplán hátraköszörült két élszalagos köszörülés a nagy pontosságú keménymegmunkáláshoz.
Átmérőcsökkentési szög α = 16°.
Tűrések:
  • Vágóél-rádiusz: R1 = ±0,0025 mm.
  • Nyak ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Figyelem:

A szerszám növekvő kinyúlási hossza esetén alkalmazzon ap csökkentést!
Értékek:
Oldalazás: ap = 0,1 × D × ap korr
Másolás: ap = 0,05 × D × ap korr
A vf előtoló sebesség kiszámításához kérjük a gép ténylegesen alkalmazott (leggyakrabban a maximális) fordulatszámát vegye figyelembe!Pl.: vf = 18000 [1/perc]× fz [mm/fog]× z

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Diabolo" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz