{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Titan | |
Vágóél ⌀ DC | 1,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 3 mm | |
Teljes hossz L | 44 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Sarok lekerekítés rv | 0,02 mm | |
Előtolás fz szélezéshez titánban > 850 N/mm2 | 0,006 mm | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202287 1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406270926 | |
Gyártó száma | 202287 1,5 |