Leírás:
Menethengerlő görgők / RB M 4 tolerancia 6G
Nagy teljesítményű menethengerlés
Boss minta szerszámok, nem állítható kialakítású ISO DIN 13 metrikus fej
Specifikációk: nagy teherbírású, a legnagyobb magasságokhoz és profilokhoz
Precíziós nitridált menettekercsek ólomprofillal JBO menettekercsek
A szerszámok olyan anyagokhoz alkalmasak, amelyek hidegen alakíthatók, és legalább 8%
- os nyúlásuk van, legfeljebb 900 N/mm² szakítószilárdsággal kombinálva
Normál szerszámkészlet
Ezeket a menethengerlő szerszámokat a DIN EN 22568 szabvány szerinti normál szerszámműhelyekben szerelik fel
Megfordítható cérnatekercsek
A menettekercseket tengelyirányban karikák tartják
Ha a menettekercsek hosszú használat után az egyik oldalon elkopnak, a gyűrűk radiálisan, például csavarhúzóval történő eltávolítása után megfordíthatók
A dróttekercsek tartalék készletei rendelkezésre állnak
A dróttekercsek tartalék készletei szállíthatók az elhasználódott készletek helyettesítésére
Az új görgőket a következő sorrendben kell felszerelni
Az 1 számú görgőt a szerszámtest felületének legmélyebb mélyedésébe kell behelyezni
A többi szerszám az óramutató járásával megegyező irányban van felszerelve.