Craftsmen Nadrág 4-way stretch C44

Cikkszám: 199816449900C44
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
Festék schwarz
Konfekcióméret DE 44
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 199816449900C44
EAN / GTIN 7330509657720
Gyártó száma 199816449900C44
L-szám L00980 2286

Leírás

Kivitel:


Főanyag
93% poliamid, 7% elasztán, Dobby, 4 irányú sztreccs, 295 g/m²

Zsebek
Hátzsebek fújtatóval
Lábzseb fújtatóval és patenttal, tépőzárral és belső telefonzsebbel hálós anyagból, Lábzseb cipzárral
Térdvédő zsebek
Erősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Belső zsebek
Szögzsebek - extra széles, szerszámtartóval ellátott, további szerszámrekeszekkel és cipzárral ellátott extra zsebekkel

Függesztett zsebek
Eltávolítható személyi zseb, D-gyűrű
Széles hurok hátul és oldalt, Két oldalsó hurok gombos kalapácstartóval
Késtartó gombbal
Műanyag cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metálgombok
D gyűrű a derékban

Reflex
Reflexiós részlet a lábszárzsebeken, Fényvisszaverő részlet a vádlin

Világítás
CORDURA®-stretch megerősített térdzseb, Megerősített körömzseb, puttonyzseb, hátsó zsebek és hátul a lábszár alján

Funkcionalitás
4-way stretch, Mesh panel hátul a térden

Kivitel
Lábszár alja megerősítéssel a háton

Leírás:

  • Kézműves nadrág 4 irányban sztreccs anyagból, kényelem és funkció tökéletes kombinációja
  • Változatos és kényelmes kézműves nadrág, rendkívül puha és rugalmas, kúpos szárral
  • Ezt a nadrágot úgy tervezték, hogy a kényelem és az illeszkedés kompromisszumai nélkül bírja az igényes feladatokat
  • Az anyag egy sima 4 irányban sztreccs anyag, amely egyszerre erős és minden irányban nyújtható
  • A nadrág fejlett részletekkel és praktikus zsebekkel rendelkezik CORDURA® megerősítéssel, egy cipzárral és fújtatóval ellátott lábzseb, egy összehajtható vonalzó zseb, elülső zsebek és funkcionális szerszámtartók, például hurok a kalapácsok tartására
  • A térdvédő zseb kívülről CORDURA® sztreccs anyaggal, belülről pedig sztreccs anyaggal van megerősítve a nagyobb mozgásszabadság érdekében
  • Lágy hálós sztreccs anyag a térdhajlatban a jó szellőzés érdekében
  • A hátsó oldalon megerősítéssel ellátott lábszár szegély, amely hatékony védelmet nyújt a kopás ellen

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz