Információs matrica lépcsőfokokhoz/állványokhoz tartókészülék nélkül Matrica 19017

Cikkszám: 19168
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Utasítás jel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19168
EAN / GTIN 4031405191686
Gyártó száma 019168
L-szám L90110 645

Leírás

Leírás:

  • A DIN EN 131-3 szabvány szerint a termékre vonatkozó, használati utasításokat tartalmazó matricákat kell elhelyezni. A használt piktogramok magyarázata a www.steigtechnik.de oldalon található.
  • A használt piktogramok magyarázata megtalálható a PDF-fájlunkban a Letöltések menüpont alatt.

Jellemző:

  • Szélesség: 35 mm
  • Hossz: 185 mm
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Terméktípus: 19017

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz