{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 15 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 844 B | |
Maróprofil | NF | |
Tűrés névleges ⌀ | k10 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 25 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 26 mm | |
Teljes hossz L | 83 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,5 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 191640 15 | |
EAN / GTIN | 4045197104366 | |
Gyártó száma | 191640 15 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Forgácstörős maró 15 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
55,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
52,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
66,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
38,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
45,59 €
36,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
159 darabszám azonnal szállítható
60,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Vágóél ⌀ DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Fogak száma Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |