{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 8,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS PM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 19 mm | |
Teljes hossz L | 56 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 191420 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102713 | |
Gyártó száma | 191420 8,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mini-maró HSS-PM 8,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
35,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
40,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szabvány | Gyári szabvány | DIN 844 B |
Vágóél ⌀ DC | 8,5 mm | 8,5 mm |
Élhossz Lc | 19 mm | 19 mm |
Spirálszög | 30 fok | 30 fok |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | e8 |
Típus | N | N |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,016 mm | 0,016 mm |