{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 3 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS PM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 8 mm | |
Teljes hossz L | 39 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 191420 3 | |
EAN / GTIN | 4045197102607 | |
Gyártó száma | 191420 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mini-maró HSS-PM 3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható
21,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
853 darabszám azonnal szállítható
28,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
140 darabszám azonnal szállítható
40,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
422 darabszám azonnal szállítható
19,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
261 darabszám azonnal szállítható
23,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Szabvány | Gyári szabvány | DIN 844 B | DIN 844 B | Gyári szabvány | DIN 844 B |
Szerszámanyag | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Spirálszög | 30 fok | 30 fok | 30 fok | 30 fok | 30-40 fok |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Típus | N | N | N | N | N |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |