{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS Co 5 | |
Tűrés névleges ⌀ | js14 | |
Fogak száma Z | 1 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | Hengeres szár, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 16 mm | |
Teljes hossz L | 60 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,13 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 190730 6X60 | |
EAN / GTIN | 4045197098696 | |
Gyártó száma | 190730 6X60 |