Húzófogantyú

Cikkszám: 179N-06
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
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 179N-06
EAN / GTIN 4000896216468
Gyártó száma 179N-06
L-szám L60140 5144

Leírás

Leírás:

  • Fogantyú
    a HAZET Assistent 179N műhelykocsi számára.
  • Meghúzási nyomaték: 10 Nm
  • Németországban készült

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz