{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 315 mm | |
Vastagság | 2,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Furat ⌀ | 40 mm | |
Fogak száma Z | 120 | |
Osztás t | 8 mm | |
Menesztőfuratok száma | 2; 4 | |
Menesztő furat ⌀ | 8; 12 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 mm | |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 177455 315X2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263212188 | |
Gyártó száma | 177455 315X2,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Körfűrész lap durva, bevonat nélkül, ⌀×vastagság: 315X2,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
148,72 €
109,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
155,55 €
84,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
168,81 €
125,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Fogak száma Z | 120 | 120 | 120 |
Termék fajtája | Körfűrész lap | Körfűrész lap | Körfűrész lap |
Menesztőfuratok száma | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |