{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 250 mm | |
Vastagság | 2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Furat ⌀ | 32 mm | |
Fogak száma Z | 128 | |
Osztás t | 6 mm | |
Menesztőfuratok száma | 2; 2; 4 | |
Menesztő furat ⌀ | 8; 11; 19 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 45; 63; 50 mm | |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Adige; Berg & Schmidt; Bewo; IBP; Thomas | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 177455 250X2/K | |
EAN / GTIN | 4067263212126 | |
Gyártó száma | 177455 250X2/K |