Elválasztó lapok

Cikkszám: 161T-347X60/5
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
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 161T-347X60/5
EAN / GTIN 4000896120758
Gyártó száma 161T-347X60/5
L-szám L60150 35

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Rácselemek bármilyen fiókmegosztáshoz
  • Elválasztó lapok, 5 db-os, lapos fiók
  • Assistent 177 műhelykocsihoz és Assistent 177W munkapadhoz
  • Bal 347 x Ma 60 mm
  • A HAZET Assistent esetében
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 1,25 kg.
  • Eszközök száma: 5

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz