FlexiClick tartozék GFA 18-WM

Cikkszám: 1600A02EP6
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
Termék fajtája Csavarhúzó adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A02EP6
EAN / GTIN 4059952652078
Gyártó száma 1600A02EP6
L-szám L00590 1797

Leírás

Leírás:

  • A GFA 18-WM Professional maximális rugalmasságot kínál, mivel a FlexiClick fúrógépet fém tokmányos sarokfúróvá alakítja át
  • A fúrási és csavarozási alkalmazások még a legszűkebb helyeken is pontosan elvégezhetők
  • A tartozék 16 különböző pozícióban, 360°-os szögben rögzíthető anélkül, hogy ki kellene venni a szerszámból
  • A GFA 18-WM a 18V FlexiClick rendszer része, amely a könnyedén cserélhető tartozékok széles választékát tartalmazza
  • Egyaránt alkalmas számos különböző alkalmazáshoz, megkönnyítve az iparosok életét
  • A Bosch Professional FlexiClick rendszer - tökéletesen felkészülve a professzionális munkához
  • A szerszám tökéletes csavarozási és fúrási alkalmazásokhoz fában és fémben, különösen szűk helyeken
  • Kompatibilis a 18V FlexiClick fúrógéphajtóval GSR 18V-90 FC

Jellemző:

  • Űrtartalom: 0,731 dm3
  • Bruttó súly: 0,53 kg
  • Nettó tömeg: 0,46 kg
  • Dimenzió szélessége: 102 mm
  • Magassági méret: 56 mm
  • Méret hossza: 128 mm
  • Fúrótokmány befogási tartománya, max.: 13 mm
  • Fúrótokmány befogási tartománya, min.: 1,5 mm
  • Fúrótokmány befogási tartománya, min./max.: 1,5/13 mm
  • Méret: 95x52x99 mm
  • Szerszám méretei (szélesség): 52 mm
  • Szerszám méretei (magasság): 99 mm
  • Szerszám méretei (hossz): 95 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz