9 db Torx hatszögű csavarkulcs készlet

Cikkszám: 1600A01TH4
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A01TH4
EAN / GTIN 4059952512518
Gyártó száma 1600A01TH4
L-szám L00590 1563

Leírás

Leírás:

  • Hatszögkulcs-készlet 9 db Torx
  • Az edzett S2 acél tengely nem kopik, és hosszú távon optimális nyomatékot biztosít
  • A Torxkulcsok kényelmes hossza további lendületet biztosít a nagyobb nyomatékhoz és a Torx csavarok kényelmes meghúzásához és meglazításához

Jellemző:

25 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 55 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 210 mm
  • Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz