L-BOXX 136 tárolórendszer

Cikkszám: 1600A012G0
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A012G0
EAN / GTIN 3165140917421
Gyártó száma 1600A012G0
L-szám L00590 1126

Leírás

Leírás:

  • L-BOXX 136 tárolórendszer
  • Az L-BOXX 136 a Bosch Mobility System részeként továbbfejlesztett tárolási és szállítási megoldást kínál
  • Az L-BOXX optimalizált kattintási mechanizmusa lehetővé teszi az egymásra helyezett dobozok könnyű kinyitását a kényelmes kezelés érdekében
  • Az L-BOXX változatok
  • a szerszámbetétek és a Sortimo járműbe épített felszerelési rendszer átfogó kompatibilitása teljes rugalmasságot biztosít
  • A doboz szorosan záródó konzoljai és tartós anyaga a robusztus kialakítás kulcstényezői
  • míg az elülső oldalon található kiegészítő hordozófogantyú megkönnyíti a doboz testhez közeli hordozását
  • Alkalmas a Sortimo járműbe épített felszerelési rendszerrel
  • az Aluminium Caddyvel és az L-BOXX Rollerrel való tárolásra és szállításra
  • Az L-BOXX 136 teherbírása legfeljebb 100 kg
  • hasznos terhelhetősége legfeljebb 25 kg
  • szakítószilárdsága pedig 50 kg
  • Kiemelkedő formatervezéséért 2017-ben elnyerte a Nemzetközi Formatervezési Díjat
  • 2018-ban pedig a Német Formatervezési Díjat és a pro-K díjat

Jellemző:

  • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 442 x 357 x 151 mm
  • Megfelelő: Minden típusú elektromos szerszám
  • Súly: 1,9 kg
  • Nagy teherbírás: 100 kg
  • Teherbírású doboz: 25 kg
  • Materiális kivitel: ABS
  • Szívószilárdság: 50 kg

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz