Elszívó készülék, rendszer tartozék GDE 18V-16

Cikkszám: 1600A0051M
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
Termék fajtája Elszívó berendezés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A0051M
EAN / GTIN 3165140819893
Gyártó száma 1600A0051M
L-szám L00590 742

Leírás

Leírás:

  • Rendszerkiegészítők GDE 18V-16, A vezeték nélküli GDE 18V-16 Professional az optimális porkezelő rendszer
  • HEPA-szűrővel rendelkezik a porgyűjtéshez, amely a 0,3 mikronnál nagyobb részecskék 99,97%-át eltávolítja
  • Ez a porelszívó automatikus bekapcsolási funkcióval rendelkezik, amely fúrás közben automatikusan bekapcsol, és két másodperccel a fúrókalapács kapcsolójának elengedése után kikapcsol
  • Ezt a készüléket a GBH 18V-26 Professional és GBH 18V-26 F Professional Forgó kalapácsokkal együtt történő porelszívásra tervezték beton- és falazási munkáknál
  • A GDE 18V-16 Professional jellemzői közé tartozik az automatikus tápellátás, a célzóberendezés és a porkapacitásjelző

Jellemző:

GBH 18V-26 és GBH 18V-26 F
  • Max. Fúró átmérő: 16 mm
  • Maximális fúrási mélység: 100 mm
  • Tartalom:

    • Karton doboz

    Megfelelő termékek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz