Szerszámtároló betét, alkalmas tartozékokhoz 12 V

Cikkszám: 1600A002WY
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
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A002WY
EAN / GTIN 3165140792585
Gyártó száma 1600A002WY
L-szám L00610 65

Leírás

Leírás:

  • Betétek szerszámtároláshoz Betétek tartozékokhoz 12 V, Ez a fél betét a 12V-os professzionális tartozékok biztonságos és rendezett tárolására használható
  • Helyet kínál egy töltőnek és két akkumulátornak 4,0 A-ig
  • Az optimális helykihasználás érdekében formája lehetővé teszi a Bosch L-BOXX 102-es L-BOXX tálcájának más fél tálcáival való rugalmas használatot

Jellemző:

  • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 318 x 61 x 203 mm
  • Súly: 0,2 kg
  • Materiális kivitel: PS
Külső méretek: 318 x 61 x 203 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz