bermuda nadrág sztreccs Sötét tengerészkék/fekete C62

Cikkszám: 159713438699C62
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
Festék marineblau / schwarz
Konfekcióméret DE 62
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 159713438699C62
EAN / GTIN 7330509803097
Gyártó száma 159713438699C62

Leírás

Kivitel:


Főanyag
60% pamut, 40% poliészter, vászon, 340 g/m²

Zsebek
Hátzsebek fújtatóval
Térdvédő zsebek
Erősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb fújtatóval, tollzseb, Flex-telefon zseb és két nagy zseb volt az egyik cipzáras, kivehető személyi igazolvány zseb
Belső zseb sztreccs panellel
Szögzsebek - szerszámtartóval és extra zsebek cipzárral

Details
Eltávolítható személyi igazolvány zseb
Széles hurok hátul és oldalt, Két övhurok az oldalakon gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D-gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul
Késtartó gombbal
Műanyag cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metálgombok
D gyűrű a derékban

Reflex
Reflexiós részlet a lábszárakon

Világítás
CORDURA®-sztreccsel megerősített térdzseb, Megerősített körömzsebek, puttonykés zseb, hátsó zsebek és hátul a lábszár alján

Kivitel
Lábszár alja hátul megerősítéssel

Funkcionalitás
Stretch panelek elöl, térden, hátul a paszományon, elülső zsebeken, vádlin és ágyékon

Leírás:

  • A hihetetlenül kényelmes és ergonomikus 1599-es iparos nadrág bermuda változata
  • Ez a bermuda nadrág munkaruha formájában mindent megad, amire szüksége van, ha tartósságról, kényelemről és praktikus részletekről van szó
  • Elöl és a derékrészen fantasztikus, 4 irányú sztreccsel ellátott sztreccs panelek találhatóak, míg az ágyékban vékonyabb, 2 irányú sztreccsel rendelkezik a jobb szellőzés érdekében
  • Ha szabadon, de ugyanakkor koncentrálva szeretne dolgozni, akkor ez a nadrág az Ön számára készült

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz