Craftsmen Nadrág stretch D88

Cikkszám: 159013439899D88
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
Festék dunkelgrau / schwarz
Konfekcióméret DE 88
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 159013439899D88
EAN / GTIN 7330509724996
Gyártó száma 159013439899D88

Leírás

Kivitel:


Főanyag
60% pamut, 40% poliészter, vászon, 340 g/m²

Zsebek
Háti zsebek fújtatóval
Térdvédő zsebek
Elősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb fújtatóval, tollzseb, Flex-telefon zseb és két nagy zseb volt az egyik cipzáras, kivehető személyi igazolvány zseb
Belső zseb sztreccs panellel
Szögzsebek - szerszámtartóval és extra zsebek cipzárral

Details
Eltávolítható személyi igazolvány zseb
Széles hurok hátul és oldalt, Két övhurok az oldalakon gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D-gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul
Késtartó gombbal
Műanyag cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metálgombok
D gyűrű a derékban

Reflex
Reflexiós részlet a lábszárakon

Világítás
CORDURA®-sztreccsel megerősített térdzseb, Megerősített körömzsebek, puttonykés zseb, hátsó zsebek és hátul a lábszár alján

Funkció
Stretch panelek a hátsó paszományon, az elülső zsebeken, a térden és a hátsó térden

Kikészítés
Lábszár alján megerősítéssel a hátsó részen

Leírás:

  • Korszerű vászonanyag hagyományos kézműves nadrágban
  • Ahol a tartós, kényelmes és praktikus részletek követelményei irányítják a munkaruha kiválasztását
  • A nadrág szűkebb szabású, anyaga vászonanyag, amely nehéz, mégis könnyű és szellős
  • A CORDURA® sztreccs anyagból készült, megerősített térdzsebekkel ellátott sztreccspanelek a nadrágot rugalmassá és tökéletesen alkalmassá teszik a sok mozgást igénylő munkához
  • Ezeken kívül, ez a nadrág számos intelligens és funkcionális részlettel rendelkezik, mint például a biztonságos tárolást szolgáló cipzáras extra zsebekkel, a legtöbb mobiltelefon számára alkalmas, könnyen hozzáférhető, sztreccs anyagból készült telefonzsebbel és a vádlin található diszkrét, fekete fényvisszaverő részletekkel

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz