Kézműves nadrág szögzseb nélkül C60

Cikkszám: 155618608699C60
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
Festék marineblau / schwarz
Konfekcióméret DE 60
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 155618608699C60
EAN / GTIN 7330509764619
Gyártó száma 155618608699C60

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, 300g/m²

Zsebek
Térdvédő zsebek
Háti zsebek fújtatóval, megerősített
Ellenőrzött vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Belső zsebek
Lábzseb fújtatóval, tolltartóval, Flex-telefon zseb és két nagy zseb volt az egyik cipzáras, kivehető személyi igazolvány zseb

Details
Vehető személyi zseb
Műanyag cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metálgombok
Két övhurok az oldalán gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D-gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul

Világítás
CORDURA®-sztreccsel erősített térdzseb, CORDURA®-erősítésű hátsó zsebek

Funkcionalitás
Stretch panelek a hátsó térdpárkányon, a térden és a térdháton

Leírás:

  • Funkcionális és kényelmes mesterember nadrág könnyen hozzáférhető zsebekkel, köztük egy telefontartó zsebbel, amely sztreccs anyagból készült és a legtöbb telefon számára alkalmas
  • Térdvédő zsebek CORDURA® sztreccs anyagból az optimális illeszkedés és tartósság érdekében
  • Két hátsó zseb fújtatóval és pántos kalapácshurokkal, valamint megerősített vonalzó-, toll- és késtartó zseb
  • Az előre hajlított lábak kiváló illeszkedést biztosítanak

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz