VDE csupaszító fogó 160 mm-es Dugókulcses szigeteléssel

Cikkszám: 1552074
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1552074
EAN / GTIN 4010886815977
Gyártó száma 1552074
L-szám L60160 5165

Leírás

Leírás:

Önnyíló, rugóval és rögzítőcsavarral
V alakú vágóállkapcsok tömör és sodrott, műanyag szigetelésű vezetékek lecsupaszításához
Egyszerű beállítás a kívánt vezeték vagy sodrony átmérőhöz a beállítócsavar és a rögzítőanya segítségével
0, 8 és 6,0 mm² között
GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított
VDE szigetelésű VDE-kapcsoló 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, köpenyszigeteléssel.

Jellemző:

  • Pofa hossza L3 [mm]: 43,5 mm
  • Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 52 mm
  • Teljes magasság [mm]: 27 mm
  • Teljes hossz [mm]: 165 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K fogantyúk VDE szigetelés 1000 V-ig
  • Fej szélessége 1 [mm]: 18,5 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 8,5 mm
  • Huzal keresztmetszete [mm²]: 0,8-6,0
  • Anyag: Edzett acél
  • Felület: krómozott
  • 1000 V szigetelt: igen
  • Szikramentes változat: nincs
  • Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: igen

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz