Kivitel:
Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²
Details
Hurok, egy D-gyűrűvel
Ellenerősített ágyékvarrás
Műanyag cipzáras slicc
Elasztikus derékrészen
Zsebek
Hátzsebek bújtatóval, megerősített
Ellenősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb bújtatóval, patentos és tolltartó zsebbel, extra zsebbel és telefonzsebbel
Belső zsebek
Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalagok a lábak körül
Világítás
CORDURA®-erősítésű hátsó zseb és vonalzó zseb
Funkcionalitás
Stretch elöl, Stretch panel az ágyékban és a hátsó vállrészen
Leírás:
- Hi-Vis tanúsítvánnyal rendelkező 1. osztályú rövidnadrág elöl, hátul, az ágban és a paszományban sztreccspanelekkel
- Talppal ellátott, ami kiváló kényelmet eredményez a viselő számára
- CORDURA® megerősített derékzseb, lábzseb mobilzsebbel és személyi igazolványzseb - csak néhány az 1541-es modell jellemzői közül
- Megfelelően EN ISO 20471, 1. osztály szerint tanúsított
- V kombinált tanúsítvány
Szabvány:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification V