Kivitel:
Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²
Details
Szegélyhurok az oldalon
ID zseb
Hurok, egy D-gyűrűvel
Műanyag cipzáras slicc
Zsebek
Rajzózseb késtartóval és tolltartóval
Térdvédő zsebek
Bordás elülső zsebek
Telefonzseb
Bordás hátsó zsebek
Szögzseb - az elülső bordás zsebekbe dugható
Funkcionalitás
Előrehajló térdek
Reflex
Reflektív szalagok a lábszárak körül, 65 mm széles fényvisszaverő szalag
Világítás
CORDURA® megerősített hátsó zsebek
Mosás
Industriális mosoda EN ISO 15797
Leírás:
- Ezzel a kalóznadrággal kompromisszumok nélküli, rugalmas kialakítást kap
- 3/4-es hosszúságú szárak hűvös érzést biztosítanak
- Két CORDURA®-erősítésű, bütyökkel ellátott hátsó zseb
- Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 2. osztályú tanúsítvány, amely növeli a láthatóságot, amikor nehéz körülmények között dolgozik
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification X