{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 23 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,8 mm | |
Teljes hossz L | 67 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150170 23 | |
EAN / GTIN | 4045197364722 | |
Gyártó száma | 150170 23 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Precíziós kúpsüllyesztő 90°, TiAlN, Külső ⌀ Dc: 23mm
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható
73,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
157 darabszám azonnal szállítható
67,42 €
44,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
45,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | zöld | zöld | zöld |
Teljes hossz L | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |