Szerviz munka nadrág Denim Stretch C146

Cikkszám: 149711418999C146
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
Festék marineblau / schwarz
Konfekcióméret DE 146
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 149711418999C146
EAN / GTIN 7330509554692
Gyártó száma 149711418999C146

Leírás

Kivitel:


Főanyag
55% pamut, 30% poliészter, 15% poliamid, farmer, bevonva, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Zsebek
Hátzsebek
Belső zsebek
Térdzsebek - felül rakott, patenttal és tépőzárral zárható. Stretch anyag kívül és belül egyaránt a jobb ergonomikus illeszkedés érdekében
Két lábszárzseb patentokkal. Az egyik tolltartó zsebbel és belső telefonhálós zsebbel, a másik toll- és készsebbel, valamint gyűrűtűzhely-nyílással.

Fontos részletek
Szegélyhurok az oldalon
Metál cipzáras slicc
Metál gombok
D-gyűrű

Kivitel
Megoldható lábfej gombokkal

Funkcionalitás
Előrehajló térdek
2 irányú sztreccs, Stretch panel a térdzsebeken és a vádlin

Reflex
Fényvisszaverő részletek

Világítás
CORDURA®-stretchkel megerősített térdzseb

Leírás:

  • Denim sztreccs szolgálati nadrág farmerszerkezettel
  • A nadrág az optimális illeszkedés és kényelem érdekében a combokon is sztreccs panelek, valamint felülről nyíló térdzsebek CORDURA®-stretch anyagból
  • Gondosan kiválasztott részletek, mint a diszkrét fényvisszaverő részletek és a hálós mobilzseb
  • Nem ajánlott ipari szakmákhoz

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz