3-karú kihúzó 160 x 140 mm

Cikkszám: 1465015
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1465015
EAN / GTIN 4036976111095
Gyártó száma 1465015
L-szám L60160 5200

Leírás

Leírás:

A bevált modellsorozat az ártudatos csapágyazáshoz

Jellemző:

  • Karok száma: 3
  • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 21 mm
  • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 6,5 mm
  • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 20 mm
  • Szélesség a lapok között [mm: 19 mm
  • Használható befogási mélység b [mm]: 140 mm
  • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 160 mm
  • Orsó menetes méret: M 18x1,5 x 215
  • Húzóerő (max.) [t]: 3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz