Ipari munkanadrág Stretch C158

Cikkszám: 144418329699C158
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
Festék mittelgrau / schwarz
Konfekcióméret DE 158
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 144418329699C158
EAN / GTIN 7330509756720
Gyártó száma 144418329699C158

Leírás

Kivitel:


Főanyag
63% poliészter, 33% pamut, 4% elasztolefin, twill 2/1, sztreccs, 260 g/m²

Zsebek
Belső vonalzó zseb
Belső telefonzseb
Lábzsebek fújtatóval és patenttal, rejtett fémgombokkal
Hátsó zseb, egy patenttal
Belső zseb rejtett cipzáras zsebbel

Funkcionalitás
Előrehajló térdek
2 irányú sztreccs, Karcmentes

Details
Műanyag cipzáras slicc
Elasztik a derékvonalnál
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metál nyomógombok, rejtett gombok
D-gyűrű

Reflex
Reflektív részletek a lábakon

Mosás
Szakmai mosoda EN ISO 15797

Leírás:

  • Ez a nadrág a Blåkläder új ipari sztreccs munkaruha-kollekciójának része
  • Az ipari mosáshoz alkalmas, karcmentes nadrág teljes egészében 2 irányba nyúló anyagból készült, és rugalmas derékpánttal rendelkezik a még kényelmesebb viselet érdekében
  • A rejtett funkciók közé tartozik egy belső vonalzózseb, egy cipzáras biztonsági zseb és a nyomógombok, amelyek mindegyike rendkívül megbízhatóvá teszi ezt a nadrágot, ha érzékeny felületű környezetben dolgozik
  • A fényvisszaverő szegélyek szükség esetén extra láthatóságot biztosítanak

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz