Leírás:
Műszaki előnyök/funkció:
Rögzítés és rögzítés (A+S) kizárja a véletlenszerű vagy manipulált beállítást, így nagyobb folyamatbiztonságot nyújt a felhasználó számára
A DIN EN ISO 6789-2 szabvány szerinti besorolás: 2017 II. típus A osztály, a megengedett maximális eltérés +/- 3 %, tehát pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház egy darab alumíniumból készült) és érzéketlen, nagyon műhelybarát
A szerszámtartó a tartozékok széles választékát kínálja
A szerszám alkalmazástól függően előre (pl. dugókulcs) és hátrafelé (pl. villáskulcs) is elvégezhető a beállítás. A szerszámbetéttől függően a munka vagy elölről (pl. nyitott végű dugókulcs) vagy oldalról (pl. fordítható racsnis és dugókulcsos kulcsbetét)
Kizárólag a nyél közepénél használható - ne használjon hosszabbító csövet, különben az értékek eltolódhatnak
Kizárólag beillesztett szerszámokkal használható - különben az értékek eltolódhatnak. Figyelje meg a bizonyítványon lévő mérőórát. Csak GEDORE Eredeti tartozékokat használjon
Kiemelkedően alacsony kopás a karmechanizmus erőcsökkentésének köszönhetően
Kovácsolt karlánc a vállalat saját minőségi kovácsműhelyéből
Nagyfokú pontosság még nagy igénybevétel mellett is
Hosszú élettartam és hosszú élettartam
Egyszerű működtetés - gyors és biztonságos nyomatékhúzás
Kényelmes beállítás a fogantyú végén található vonzó, rögzíthető állítógombnak köszönhetően
DIN EN ISO 6789-2 szerinti vizsgálati tanúsítvánnyal: 2017, a cég saját DAkkS laboratóriumán keresztül a nemzeti szabványra visszavezethető
Fixált trimmer sorozatgyártáshoz, ahol mindig ugyanazt az értéket kell meghúzni
Ha fix gyári beállításra van szükség, kérjük, rendeléskor adja meg az N-m értéket (ár kérésre).
Jellemző:
- Távolság ház - négyzetes középpont: 53 mm
- Hajtáscsatlakozó, téglalap alakú: 14 x 18 mm
- Hajtás típusa/hajtás: Téglalap alakú tartó
- Meghúzási irány: Balra és jobbra
- Tárolás: Karton
- Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
- Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
- Nyomatékkulcs típusa:
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Soros összeszerelés
- Feldolgozás
- Beillesztési mélység 1: 25.0 mm
- Teljes szélesség [mm]: 35 mm
- Teljes magasság [mm]: 30 mm
- Teljes hossz [mm]: 653 mm
- Karhosszúság hajtásoldal [mm]: 53 mm
- Karhosszúság fogantyúoldal [mm]: 600 mm
- Kalibrációs hossz [mm]: 582 mm
- Fej szélessége 1 [mm]: 35,0 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 30 mm
- Anyag: Alumínium ötvözet
- Precíziós: +/- 3 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Biztosító: Tűzár
- Skálabeosztás: 5
- Skálaosztás [lbf ft]: 5 lbf ft
- Skálaosztás [Nm]: 5 Nm
- Skála típusa: Kettős
- Stichméret [metrikus]: 25.0 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Fix beállítás: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Ipari
- Építőipari és haszongépjárművek
- Katonai
- Műszaki
- Műszaki
- Vasút
- Olaj és gáz