{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M12×1 | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 1 mm | |
Külső ⌀ | 38 mm | |
Magasság | 10 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 141055 12X1 | |
EAN / GTIN | 4045197301826 | |
Gyártó száma | 141055 12X1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Menetmetsző HSS-E, MF: 12X1
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
91,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
58,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
41,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
59,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Menetfajta | MF | MF | MF | MF |
Magasság | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Szabvány | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |