{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M12 | |
Bevonat | gőzölt | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 376 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,75 mm | |
Teljes hossz L | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | |
Szár négyszög □ | 7 mm | |
Magfurat ⌀ | 10,2 mm | |
Menet ⌀ | 12 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 36 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 135855 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197649584 | |
Gyártó száma | 135855 M12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Gépi menetfúró HSS-E Form C, gőzölt, M: M12
érdeklődés szerint
Raktáron
2 598 darabszám azonnal szállítható
20,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
474 darabszám azonnal szállítható
48,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
82,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz |
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Teljes hossz L | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Menetfajta | M | M | M-LH |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Magfurat ⌀ | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |