Kivitel:
- Védelmi osztály IP67
- Rozsdamentes acél
- LCD kijelző 7,5 mm
- Gyári szabvány
- A mérőrendszer nem érzékeny a hűtőközegekre és a porra
- A ház és a működtető kulcsok kiváló kémiai ellenállással rendelkeznek
- Rögzítőcsavar
Leírás:
Rozsdamentes acélból készült digitális tolómérő keményfémhegyű külső mérőfelületekkel, IP 67-es védettségi osztály, gyári szabvány, reteszelőcsavarral, keresztpontokkal, Abl. 0,01 mm / .0005 inch, 7,5 mm-es LCD kijelző, QuickStart elektronika, QuickLock funkció, nullpontbeállítás bármely ponton, mm/inch átváltás. Változó adatkimenet (RS 232 + Digimatic + USB), PRESET funkció. Érzéketlen a hűtőfolyadékra és a porra.
Jellemző:
- Anyag: Rozsdamentes acél
- IP osztály: 67 IP
- Mélységmérő: Téglalap alakú
- Olvasás: 0,01 mm
- Mérési tartomány (mm): 0 - 200
- Hibahatár (mm): 0,03 mm
- Hibahatár (µm): 30 µm
- Számjegy magassága: 7,5 mm
- Mérőpofa hossza (mm): 33 mm
Szabvány:
Factory standard