{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
Col névleges ⌀ | 14,29 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 43,58 mm | |
Szár | DIN 6535 HE, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Forgácshorony hossza Lc | 65 mm | |
Teljes hossz L | 115 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,26 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122503 9/16 | |
EAN / GTIN | 4062406122089 | |
Gyártó száma | 122503 9/16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ill. col): 9/16
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
83,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
83,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
153,37 €
68,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
153,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
83,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szár | DIN 6535 HE, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6-tal |
Col névleges ⌀ | 14,29 mm | 14,29 mm | 14,29 mm | 14,29 mm | 14,29 mm |
Forgácshorony hossza Lc | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 43,58 mm | 43,6 mm | 43,565 mm | 43,565 mm | 43,58 mm |