{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
Névleges ⌀ DC | 5,8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 19,3 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 28 mm | |
Teljes hossz L | 66 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,14 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122502 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197830692 | |
Gyártó száma | 122502 5,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ill. col): 5,8
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható
27,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
447 darabszám azonnal szállítható
35,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
52,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
192 darabszám azonnal szállítható
27,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiN | TiAlN | AlTiN |
Kivitel | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Teljes hossz L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Névleges ⌀ DC | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Szabvány | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Forgácshorony hossza Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |