{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
Névleges ⌀ DC | 10,1 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 39,9 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 55 mm | |
Teljes hossz L | 102 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,22 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122502 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197831125 | |
Gyártó száma | 122502 10,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ill. col): 10,1
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
46,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
81,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
81,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
46,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
46,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HE, h6 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Forgácshorony hossza Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Sorozat | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel |