{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9,3 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 33,1 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 47 mm | |
Teljes hossz L | 89 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,22 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122345 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197388216 | |
Gyártó száma | 122345 9,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 9,3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
73,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
112,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
104,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
53,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
56,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiN | TiAlN | DLC | TiAlN | AlTiN |
Kivitel | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Színes gyűrű | zöld | zöld | sárga | zöld | kék |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 33,1 mm | 33,1 mm | 33,1 mm | 33,1 mm | 33,1 mm |