MARTOR kés SECUPRO MARTEGO 1220019 , 1 db egy kartonban

Cikkszám: 1220019.17
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
Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1220019.17
EAN / GTIN 4002632802683
Gyártó száma 1220019.17
L-szám L60170 862

Leírás

Leírás:

A legmagasabb igényekhez. Kerámia pengével.
A vágószerszám Where funkció és design kéz a kézben jár? Ez a SECUPRO MARTEGO, a díjnyertes Pincer markolat kés teljesen automatikus penge visszahúzás-vel. Hozzá kell szokni a ″nagyon″ szót a jelenlétében: Nagyon biztonságos, nagyon robusztus, nagyon ergonomikus, nagyon sokoldalú és nagyon jó minőségű. Az alkalmazott MARTOR kerámia penge is nagyon éles és nagyon tartós.
  • Alapanyag:
    Alumínium
  • A
    SECUPRO MARTEGO előnyei a kezedben vannak: Az ergonomikus fogófogantyú, a puha markolat a jobb fogásért és az előre beállított vágási szög, amelyet a csukló különösen kényelmesnek érez.
  • Cserélje ki a Egyszerű-t biztonságosan
    , amikor eljön az ideje, cserélje ki a pengét további szerszámok nélkül. Nyomja meg a lapátváltó gombot, és hajtsa ki teljesen a kék kart – a penge készen áll a cserére.
  • Minden a nyél-ban
    , mindenekelőtt az alumínium. A fém nem csak hozzájárul a SECUPRO MARTEGO rendkívüli kialakításához. Növeli a robusztusságát és felkészíti a nyél-t a legmagasabb igényekre.

  • A SECUPRO MARTEGO minden körben elkíséri Önt a munkában? Elégedettek vagyunk. Mindig nyomja meg a kék biztosítékot, ha nincs rá szüksége. Ez megakadályozza, hogy a penge véletlenül kihúzódjon.
  • 4-utas használható penge a
    minőségi penge többször elforgatható és elforgatható, mivel két penge van négy éles éllel. Ez kifizetődik! A nem túl nagy vágási mélység viszont az áruk védelmét szolgálja.
  • Fő vágóanyagok:
    Karton: Szakáll le akár 2 rétegű
    ragasztószalag
    műanyag heveder
    tekercsáru
  • Vágási alkalmazás:
    Nyitott ragasztószalag
    ablak
    vágott karton oldalirányban vágott / borító
    szalag vágott
    csomagolás vagy stretch filmek

Jellemző:

  • Markolat: Emelőkar
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Nagyon magas szintű biztonság (SECUPRO)
  • Biztonsági technológia II: Teljesen automata penge visszahúzás
  • Szállítási zár: Igen
  • Trigger: Kéz
  • Ergonómia: Különösen ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 9 mm
  • Fő vágóanyagok: Kartondoboz: Legfeljebb 2 rétegű, karton: 1 rétegű, műanyag pántok, ragasztószalag, PVC padló, csomagolás, Stretch, zsugorfólia, film és papírháló, fonal, zsinór, Táska áruk, textil
  • Vágási alkalmazás: Nyissa ki a ragasztószalag-t, vágja le az ablakokat, vágja ki a kartont / fedje le a kartont oldalra, vágja le a szalagot, vágja le a csomagolást vagy nyújtsa a fóliákat
  • Kopási tulajdonságok: A legmagasabb kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Nem
  • Szalag karcolás: Nem
  • Alapanyag: Alumínium
  • Softgrip: Igen
  • Fémdetektálható: Nem
  • Szerelt penge: 1792,25.
  • A penge kilépési hossza (max.): 11, 5 mm
  • Opcionális penge: 92,66, 60092,66, 192,66
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Téglalap alakú penge
  • Szerelt vágóélek (kés): 4-szeres használat
  • Szerelt penge rozsdamentes (kés): Rozsda és saválló
  • Csere pengék a nyél-ban: Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Igen
  • Blade Change zárható: Nem
  • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt