{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 10,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HM K20 | |
Szabvány | DIN 8037 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 40,3 mm | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 56 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,13 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 121150 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197471499 | |
Gyártó száma | 121150 10,5 |