Leírás:
Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 1 - 10 N-m tartományban
Ideális szerelési munkákhoz, ahol kis nyomatékokat kell szabályozottan meghúzni (pl. elektronikai ipar, finommechanika stb.). )
Kialakítás:
Fixált nyomatékkulcs - skála nélkül
1/4″ négyszögletes meghajtás golyós zárral
Elhelyezett racsnis funkcióval a jobb oldali ellenőrzött meghúzáshoz
Kapcsolási pontosság: A beállított érték +/- 6 %-os tűrése
Kialakítás a DIN EN ISO 6789 szabvány szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető
Precíziós mechanizmus a beállított érték elérésekor jól érzékelhető és hallható CLICKkel csúszik át - túlhúzás nem lehetséges
Automatikus visszatérés a kiindulási helyzetbe
2 modell 1 - 10 N-m tartományban
Könnyű, Könnyű, mégis erős és korrózióálló
Nagyon praktikus és csúszásmentes gumi fogantyú
EPA (Elektrosztatikusan védett terület) megfelelő, elektrosztatikusan érzékeny alkalmazásokban való használatra
Fixált beállítás elvégezhető gyárilag vagy kézzel, megfelelő tesztberendezéssel
Ha gyári fix beállításra van szükség, kérjük, rendeléskor adja meg az N-m értéket (ár kérésre)
Termékkör:
TSP SLIPPER típusú nyomatékkulcs
Javítószerszám a rögzített érték módosításához
Vizsgálati tanúsítvány a DIN EN ISO 6789 szabvány szerint
Szállítás stabil kartondobozban.
Jellemző:
- Hajtás típusa/hajtás: Egyetlen négyszögletes racsni
- négyszöghajtás [metrikus]: 6,3 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
- Meghúzási irány: Jobbra
- Kioldó mechanizmus: Csúszókuplung
- Nyomaték (min.) [lbf in]: 90 lbf in
- Nyomaték (max.) [lbf in]: 20 lbf in
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 2 Nm - 10 Nm
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Soros összeszerelés
- Szerkezetgyártás
- Minőségellenőrzés
- Precíziós: +/- 4 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Biztosító Kimeneti négyzet: Golyós zár
- Skála típusa: nélkül
- 1000 V szigetelt: nincs
- EPA/ESD változat: igen
- Fix beállítás: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Ipari
- Katonai
- Energetika
- Mechanikai