{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 23,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 34 mm | |
Teljes hossz L | 74 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,8 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113265 6,8 | |
EAN / GTIN | 4062406234980 | |
Gyártó száma | 113265 6,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Rövidfúró HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
18,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
15,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 566 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Színes gyűrű | zöld | nincs |
Teljes hossz L | 74 mm | 74 mm |
belső hűtés | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 6,8 mm | 6,8 mm |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szár ⌀ Ds | 6,8 mm | 6,8 mm |