{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 15,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | 3 befogófelületű szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 32,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 56 mm | |
Teljes hossz L | 111 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9,5 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113001 15,5 | |
EAN / GTIN | 4062406230616 | |
Gyártó száma | 113001 15,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rövid fúró 3 befogófelülettel, HSS-E, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 15,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
35,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
53,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
44,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
74,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
61,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
31,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
4,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiN | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 111 mm | 115 mm | 115 mm | 178 mm | 115 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Csúcsszög | 130 fok | 130 fok | 130 fok | 130 fok | 130 fok |
Típus | N | N | N | N | N |