NC központozó HSS-E 90° N 6 mm

Cikkszám: 112020 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 694 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h6 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Csúcsszög: 90

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szártűrés h6
Névleges ⌀ DC 6 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS E
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h6
Csúcsszög 90 fok
Szár DIN 1835 B, h6-tal
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Forgácshorony hossza Lc 20 mm
Teljes hossz L 66 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,04 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Megfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 112020 6
EAN / GTIN 4045197001146
Gyártó száma 112020 6

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
87
Alu (rövid forgácsú)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
50
Acél < 750 N/mm²
P
37
Acél < 900 N/mm²
P
31
Acél < 1100 N/mm²
P
12
Acél < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

≥ ⌀ 6 mm menesztő felülettel DIN 1835-B szerint.
Pontos csúcsköszörülés keskeny keresztéllel − ez biztosítja a központfurat könnyű elkészítését és nagyfokú mérettartását. A rövid forgácshornyok következtében igen stabil.

Figyelem:

A tényleges fúró ⌀-höz megfelelő fordulatszámot kell alkalmazni (nem a külső fúró ⌀-höz).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz