Halmozható szállítódobozok

Cikkszám: 11182
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Nagyméretű szállítóható és rakásolható ládák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 11182
EAN / GTIN 4031405111820
Gyártó száma 011182
L-szám L90110 378

Leírás

Leírás:

  • Alumínium szállítódoboz
  • Univerzálisan alkalmazható pl. szerszámok és mérőműszerek, sportkellékek, hobbyeszközök, fényképészeti vagy kempingfelszerelések szállítására és tárolására.
  • Robusztus és stabil a körbefutó gyöngyözésnek és a többszörösen szegecselt zsanéroknak köszönhetően.
  • Körkörös tömítés az élprofilban a por és a nedvesség elleni védelem érdekében
  • Rozsdamentes acélból készült összecsukható reteszek lakat vagy hengerzár számára kialakított eszközzel
  • Biztonságos egymásra helyezés az ütésálló műanyag sarkoknak köszönhetően
  • Kényelmes szállítás az ergonomikus fogantyúknak és az opcionálisan rendelhető állványos kocsinak köszönhetően.
  • A törvényes jótállás ezekre a termékekre vonatkozik

Jellemző:

  • Szélesség: 800 mm
  • Magasság: 527 mm
  • Belső szélesség: 755 mm
  • Belső magasság: 485 mm
  • Belső hossz: 1160 mm
  • Hossz: 1195 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Űrtartalom: 415 l

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz