{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | A | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Süllyesztési szög | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | Hengeres szár, h7-cel | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 2 mm | |
Munkadarab ⌀ | 15 – 20 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Központfúró |
Cikkszám | 111290 2 | |
EAN / GTIN | 4045197884565 | |
Gyártó száma | 111290 2 |