{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 333 | |
Típus | A | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Süllyesztési szög | 60 fok | |
Vágásirány | balra | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 8 mm | |
Munkadarab ⌀ | 150 − 250 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,06 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Központfúró |
Cikkszám | 111250 8 | |
EAN / GTIN | 4045197000538 | |
Gyártó száma | 111250 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Központfúró HSS A, balos, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC k12: 8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
59,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
39,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
174 darabszám azonnal szállítható
34,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Szár | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h7 |
Szártűrés | h7 | h7 | h7 |
Típus | A | A | A |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,06 mm/ford. | 0,06 mm/ford. | 0,06 mm/ford. |