Impact bit (16H), L=40 külső hatszög 3/4″

Cikkszám: 107-16 3/4
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 107-16 3/4
EAN / GTIN 4991644323968
Gyártó száma 107-16 3/4
L-szám L60050 8449

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 40 mm
Dimenzió D2: 16 mm
Hajtás: 16 mm
Külső hatszög
Leszorítóerő: 3/4″
Külső hatszög
Felület: cinkkel foszfátozott
Anyag: Speciális bit acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz