{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint | |
Kesztyűméret | 10 | |
EN 374 | B típus (JKL) | |
Vegyszereknek ellenáll | JKL | |
EN 388 | 3101X | |
Anyag | Nitril | |
Hordozóanyag | Nitril | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Hossz | 330 mm | |
Vastagság | 0,38 mm | |
Festék | zöld | |
Felhasználás | többször használatos | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Vegyvédelmi kesztyű | |
Termék fajtája | Vegyvédelmi kesztyű |
Cikkszám | 094803 10 | |
EAN / GTIN | 4062406712068 | |
Gyártó száma | 094803 10 |