{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Tartalom | 1 | |
Kesztyű tulajdonságai | latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát | |
Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint | |
Kesztyűméret | 10 | |
EN 374 | A típus (AJKLMNOPT) | |
Vegyszereknek ellenáll | AJKLMNOPT | |
EN 388 | 4X32C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Anyag | Nitril | |
Hordozóanyag | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Hossz | 350 mm | |
Vastagság | 1 mm | |
Festék | fekete / zöld | |
Felhasználás | többször használatos | |
Súly | 42 g | |
Vágásvédelmi kategória | C | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Vegyvédelmi kesztyű | |
Bevonat | Nitril | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Termék fajtája | Vegyvédelmi kesztyű |
Cikkszám | 094761 10 | |
EAN / GTIN | 10076490464520 | |
Gyártó száma | 58-735/10 |