{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tartalom | 1 | |
Kesztyű tulajdonságai | Élelmiszer tanúsítás | |
Kötéstechnológia | 13G | |
elektrosztatikus tulajdonság | 0,2 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint | |
Gyártó jelölése | Waredex Work 550 | |
Illeszkedés | nagyon jó | |
EN 388 | 4541X | |
Hordozóanyag | HPPE, üveg | |
Bevonat | PU | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Festék | szürke / bézs | |
Bevonat anyaga | PU | |
Kesztyűméret | 11 | |
Súly | 75 g | |
Hossz | 255 mm - 265 mm | |
EN 388 kopásállóság | 4 | |
EN 388 vágással szembeni ellenállás | 5 | |
EN 388 továbbszakadási ellenállás | 4 | |
Felhasználás | többször használatos | |
Szilikonmentes | igen | |
Szellőzés | nagyon jó | |
DMF mentes | igen | |
Tapintási érzet | jó | |
Nedves fogás | mérsékelt | |
Olajos fogás | mérsékelt | |
Hővédelem | nem alkalmas | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Vágás elleni védőkesztyű | |
Vágásvédelmi kategória | C | |
Termék fajtája | Vágás elleni védőkesztyű |
Cikkszám | 094545 11 | |
EAN / GTIN | 4008198755012 | |
Gyártó száma | 550/11 |