Kesztyű pár MASTER CUT C 6

Cikkszám: 094445 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    13,14 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    10,95 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
4 438 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: Megerősített hüvelykujj hajlat
  • Kötéstechnológia: 18G
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vágásvédelmi kategória: C

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat MASTER CUT
    Kesztyű tulajdonságai Megerősített hüvelykujj hajlat
    Kötéstechnológia 18G
    Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
    EN 388 4331C
    Hordozóanyag Speciális szál
    Bevonat Nitrilhab
    Bevonat változat Tenyérfelület
    Felhasználási tartomány Pontosság; Univerzális
    Festék szürke / fekete
    Kesztyűméret 6
    Felhasználás többször használatos
    Vágásvédelmi kategória C
    Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 094445 6
    EAN / GTIN 4062406273330
    Gyártó száma 094445 6

    Leírás

    Kivitel:

    Szorosan illeszkedő és extrém kényelmes a 18-as fonalsűrűségű kötéstechnológiának köszönhetően. Kellemes nitril mikrohab bevonat a különösen jó tapintási érzet és a jó kézügyesség érdekében.
    GARANT MASTER CUT C. C vágásvédelmi szint, teljesen üveg- és acélszálak nélkül. Megerősített hüvelykujj hajlattal az élettartam növelése érdekében.
    A kesztyűk 40° – 60° C között akár 4-szer moshatóak.

    Szabvány:

    EN 388; EN ISO 21420

    Figyelem:

    A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz